TRUSCO
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様
木柄付
材質/仕上
ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
目の粗さ
中目
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
内容量
1箱(5本)
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542324
TST15002S
206-6589
THI1502S、THA15002S、TMA15002S、TKA15002S、TSA15002S、平、半丸、丸、角、三角型各1本
260
430
150
¥
9,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
62542333
TST20002S
206-6590
THI2002S、THA20002S、TMA20002S、TKA20002S、TSA20002S
330
920
200
¥
12,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
62542349
TST25002S
206-6591
THI2502S、THA25002S、TMA25002S、TKA25002S、TSA25002S
380
1300
250
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542358
TST30002S
206-6592
THI3002S、THA30002S、TMA30002S、TKA30002S、TSA30002S
470
2200
300
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください