TRUSCO
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
目の粗さ
中目
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質/仕上
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
仕様
木柄付
形状
三角
内容量
1本
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
全長(mm)
サイズ
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542367
TSA15002S
120
150
260
柄サイズ:S
12
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62542376
TSA20002S
210
200
330
柄サイズ:M
15
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62542385
TSA25002S
300
250
380
柄サイズ:M
17
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542394
TSA30002S
490
300
470
柄サイズ:L
20
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください