曜日別特売

緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ)

緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ) - TRUSCO緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ) - TRUSCO緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ) - TRUSCO

(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ[[R下]]」を用いてカテキンを塗布した不織布を使用しています。
マスクに使用しているカテキン不織布は抗菌防臭効果があります。
鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
最内層(口元側)に抗菌・防臭効果のあるナイロン不織布を使用したマスクです。
カテキンとはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用や抗菌作用を持っています。

用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。トラスコ品番421-7390質量(g)165対象風邪、花粉症内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542604TRCM-Lプリーツ型3層90×175耳かけ50
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする