曜日別特売

連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付)

連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) - TRUSCO

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。

用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542805BT720J5-E100T25045070015070010010再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
26,720
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
62542814BT920J5-E100T25060090015070010013.2再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
36,970
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする