連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル付)

連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル付) - TRUSCO

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット)
オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
着脱式のハンドルが付いています。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。ブラック取付方式ボルトレス構造材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62543164BT700J5H-E100250450700150938.81006.7再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
20,620
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62543173BT900J5H-E100250600900150938.81008.4再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
24,830
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする