曜日別特売

連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付)

連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) - TRUSCO

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62543243BT700KJ3-E100700×4501504.6ブラック
10,790
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543259BT900KJ3-E100900×6001506.2ブラック
14,960
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする