曜日別特売

連結板金具セット

連結板金具セット - TRUSCO連結板金具セット - TRUSCO連結板金具セット - TRUSCO

オープン棚を動かさずに取り付け可能です。

トラスコ品番207-7435セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書質量(g)450質量(kg/個)【対象物】120以下/個アズワン品番64-8598-82本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62543347LP-400TKP
6,200
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする