TRUSCO
六角ナット1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
強度区分
A2-70相当
頭部形状
六角
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法k(mm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62543356
B25-0027
1パック
M27
3
-
22.0
171
41.0
47.3
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543365
B25-0030
1パック
M30
3.5
-
24.0
234
46.0
53.1
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
62543374
B25-0022
1パック(3個)
M22
2.5
-
18.0
239
32.0
37.0
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543383
B25-0024
1パック(2個)
M24
3
-
19.0
223
36.0
41.6
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543399
B25-0314
1パック(3個)
3/4
-
10
16.0
235
32.0
37.0
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください