曜日別特売

六角ナット3種

六角ナット3種 - TRUSCO

両面面取りの一般的な六角ナットです。

材質/仕上軟鋼線材(SWCH10R)強度区分4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)頭部形状六角表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62543408B56-00301パック17346.053.118.0M303.5
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543417B56-00221パック(4個)22232.037.013.0M222.5
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62543426B56-00241パック(3個)23836.041.614.0M243
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする