TRUSCO
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当材)
規格
JIS B1176規格品
頭部形状
六角
強度区分
A2-70相当
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544476
B44-0204
1パック(22本)
207-3231
15
4
M2
64-8416-63
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544485
B44-0205
1パック(22本)
207-3232
16
5
M2
64-8416-64
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544494
B44-0206
1パック(22本)
207-3233
16
6
M2
64-8416-65
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
62544503
B44-0208
1パック(22本)
207-3234
17
8
M2
64-8416-66
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
62544519
B44-0210
1パック(22本)
207-3235
18
10
M2
64-8416-67
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
62544528
B44-0212
1パック(22本)
207-3236
18
12
M2
64-8416-68
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544537
B44-0215
1パック(18本)
207-3237
18
15
M2
64-8416-69
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544546
B44-2604
1パック(24本)
207-3254
20
4
M2.6
64-8416-53
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544555
B44-2605
1パック(24本)
207-3255
21
5
M2.6
64-8416-54
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544564
B44-2606
1パック(24本)
207-3256
22
6
M2.6
64-8416-55
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544573
B44-2608
1パック(24本)
207-3257
24
8
M2.6
64-8416-56
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544589
B44-2610
1パック(24本)
207-3258
25
10
M2.6
64-8416-74
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544598
B44-2612
1パック(22本)
207-3259
26
12
M2.6
64-8416-75
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544607
B44-0304
1パック(28本)
207-3238
29
4
M3
64-8416-70
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544616
B44-0414
1パック(46本)
207-3239
115
14
M4
64-8416-71
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544625
B44-0514
1パック(40本)
207-3240
165
14
M5
64-8416-72
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544634
B44-0614
1パック(32本)
207-3241
205
14
M6
64-8416-28
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544643
B44-0622
1パック(26本)
207-3242
205
22
M6
64-8416-29
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544659
B44-0822
1パック(14本)
207-3243
206
22
M8
64-8416-73
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544668
B44-1220
1パック(6本)
207-3244
202
20
M12
64-8416-61
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544677
B44-1225
1パック(5本)
207-3245
193
25
M12
64-8416-41
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544686
B44-1230
1パック(5本)
207-3246
211
30
M12
64-8416-42
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544695
B44-1235
1パック(4本)
207-3247
187
35
M12
64-8416-43
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544704
B44-1240
1パック(4本)
207-3248
202
40
M12
64-8416-44
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544713
B44-1245
1パック(4本)
207-3249
226
45
M12
64-8416-45
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544729
B44-1250
1パック(3本)
207-3250
185
50
M12
64-8416-46
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62544738
B44-1630
1パック(2本)
207-3251
176
30
M16
64-8416-50
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544747
B44-1645
1パック(2本)
207-3252
219
45
M16
64-8416-51
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544756
B44-1660
1パック(2本)
207-3253
268
60
M16
64-8416-52
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください