TRUSCO
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格
JIS B1176規格品
寸法d(mm)
M12
強度区分
A2-70相当
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
頭部形状
種別
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544765
B44-1255
1パック(3本)
ステンレス(SUS304相当材)
六角
半ねじ
207-3261
197
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544774
B44-1260
1パック(3本)
ステンレス(SUS304相当材)
六角
半ねじ
207-3262
209
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544783
B44-1275
1パック(2本)
ステンレス(SUS304相当材)
六角
半ねじ
207-3263
171
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください