TRUSCO
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分
10.9
規格
JIS B1176規格品
頭部形状
六角
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544799
B62-0304
1パック(34本)
32
M3
4
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544808
B62-0318
1パック(48本)
71
M3
18
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544817
B62-0405
1パック(52本)
81
M4
5
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544826
B62-0406
1パック(56本)
94
M4
6
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544835
B62-0418
1パック(54本)
143
M4
18
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544844
B62-0505
1パック(24本)
63
M5
5
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544853
B62-0506
1パック(40本)
110
M5
6
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544869
B62-0514
1パック(48本)
181
M5
14
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544878
B62-0516
1パック(46本)
185
M5
16
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544887
B62-0518
1パック(46本)
197
M5
18
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544896
B62-0522
1パック(40本)
190
M5
22
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
62544905
B62-0608
1パック(36本)
165
M6
8
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544914
B62-0614
1パック(42本)
238
M6
14
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
62544923
B62-0616
1パック(38本)
229
M6
16
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544939
B62-0618
1パック(36本)
232
M6
18
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544948
B62-0622
1パック(32本)
233
M6
22
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544957
B62-0818
1パック(22本)
291
M8
18
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544966
B62-1215
1パック(6本)
177
M12
15
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544975
B62-1220
1パック(10本)
331
M12
20
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544984
B62-1225
1パック(10本)
367
M12
25
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
62544993
B62-1230
1パック(10本)
403
M12
30
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545009
B62-1235
1パック(8本)
354
M12
35
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545018
B62-1240
1パック(8本)
390
M12
40
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545027
B62-1245
1パック(8本)
425
M12
45
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545036
B62-1250
1パック(6本)
348
M12
50
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください