曜日別特売

六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ

六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ - TRUSCO

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ種別半ねじ強度区分10.9頭部形状六角規格JIS B1176規格品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
材質/仕上
種別
頭部形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62545045B62-03351パック(26本)35クロムモリブデン鋼(SCM435)半ねじ六角207-329266
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545054B62-12551パック(6本)55クロムモリブデン鋼(SCM435)半ねじ六角207-3293375
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545063B62-12601パック(6本)60クロムモリブデン鋼(SCM435)半ねじ六角207-3294401
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545079B62-12701パック(4本)70クロムモリブデン鋼(SCM435)半ねじ六角207-3295306
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする