TRUSCO
六角穴付き止めねじ
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分
45H
頭部形状
六角
種別
止めねじ
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62545088
B127-0305
1パック(52本)
18
M3
5
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545097
B127-0308
1パック(50本)
25
M3
8
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545106
B127-0310
1パック(48本)
27
M3
10
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545115
B127-0312
1パック(46本)
30
M3
12
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545124
B127-0405
1パック(52本)
20
M4
5
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545133
B127-0406
1パック(52本)
25
M4
6
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545149
B127-0408
1パック(50本)
31
M4
8
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545158
B127-0410
1パック(50本)
40
M4
10
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545167
B127-0412
1パック(50本)
46
M4
12
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545176
B127-0505
1パック(50本)
29
M5
5
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545185
B127-0506
1パック(50本)
33
M5
6
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545194
B127-0508
1パック(50本)
45
M5
8
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545203
B127-0510
1パック(50本)
60
M5
10
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545219
B127-0512
1パック(45本)
66
M5
12
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545228
B127-0516
1パック(41本)
82
M5
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545237
B127-0520
1パック(35本)
86
M5
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545246
B127-0606
1パック(41本)
39
M6
6
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545255
B127-0608
1パック(43本)
38
M6
8
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545264
B127-0610
1パック(41本)
60
M6
10
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545273
B127-0612
1パック(39本)
69
M6
12
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545289
B127-0616
1パック(34本)
87
M6
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545298
B127-0620
1パック(29本)
89
M6
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545307
B127-0625
1パック(21本)
84
M6
25
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545316
B127-0808
1パック(28本)
61
M8
8
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545325
B127-0810
1パック(28本)
63
M8
10
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545334
B127-0812
1パック(26本)
81
M8
12
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545343
B127-0816
1パック(23本)
100
M8
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545359
B127-0820
1パック(20本)
113
M8
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545368
B127-0825
1パック(19本)
134
M8
25
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545377
B127-0830
1パック(11本)
96
M8
30
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545386
B127-1015
1パック(11本)
68
M10
15
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545395
B127-1016
1パック(11本)
74
M10
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
62545404
B127-1020
1パック(10本)
85
M10
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545413
B127-1025
1パック(10本)
107
M10
25
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545429
B127-1030
1パック(9本)
118
M10
30
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545438
B127-1215
1パック(8本)
64
M12
15
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62545447
B127-1220
1パック(8本)
91
M12
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
62545456
B127-1225
1パック(7本)
107
M12
25
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
62545465
B127-1230
1パック(7本)
131
M12
30
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545474
B127-1235
1パック(6本)
135
M12
35
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください