水本機械製作所
ワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
取付個数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法W1(mm)
寸法H(mm)
寸法W2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546253
A-2478
478
18~20
62
53
12..6
85
M14
20
39
35
47
¥
11,760
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62546269
A-2479
720
22
72
62
14
96
W5/8
23
46
41
57
¥
14,810
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください