前澤給装工業
KP継手 ユニオンエルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット)
材質
ポリエチレン
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547967
713856-13-1/2
13A
G1/2
¥
4,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62547976
713856-13-3/4
13A
G3/4
¥
5,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材