KP継手 オスアダプター平行 S

KP継手 オスアダプター平行 S - 前澤給装工業KP継手 オスアダプター平行 S - 前澤給装工業KP継手 オスアダプター平行 S - 前澤給装工業KP継手 オスアダプター平行 S - 前澤給装工業

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。

用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行おすネジ(G)接続材質ポリエチレン内容量1個
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547985713837-10-1/210AG1/2
2,530
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
62547994713837-13-1/213AG1/2
2,730
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
62548003713737-16-3/416AG3/4
4,440
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする