AirCross2用 15mmレールロッドサポートシステム

AirCross2用 15mmレールロッドサポートシステム - MOZA(モザ)

AirCross 2用 15mm レールロッドサポートシステム ACP01は、AirCross2のL字ブラケットの下に取り付けて、フォーカスモーターやその他のアクセサリを取り付けることをできるようにするアクセサリです。
非常にコンパクトなLWSロッドサポートと長さ12cm、直径15mmロッド2つで構成されています。
一体型の取付クランプを使用し、L字ブラケットを挟み込むようにして取り付けて使用します。

材質アルミ質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)90×30寸法(Φ×mm)【ロッド】15×120アズワン品番64-8295-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62549875ACP01
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする