液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 用

液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 用 - Kenko(ケンコートキナー)

「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

内容液晶モニター用1枚、表示パネル用1枚対応機種EOS R5フィルム寸法(mm)【液晶モニター用】74.2×56.0/【表示パネル用】W22.4×H22.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550383KLP-CEOSR5
1,800
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする