LED懐中電灯 電池付き

LED懐中電灯 電池付き - 三菱電機LED懐中電灯 電池付き - 三菱電機LED懐中電灯 電池付き - 三菱電機
(2件のレビュー)

持ちやすいコンパクトサイズ。
立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン
防滴仕様
単3アルカリ電池2個付き

付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550566CL-3211B
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62550566
2024-02-08
用途: 緊急用
株式会社 池田竹店

家の中4か所に配置しました、小型で軽く便利に使っています。

対象商品 : 62550566
2023-08-30
用途: 夜間の移動時
その他業種

スイッチが回転式の古いタイプの懐中電灯を使用していたが、これに交換して明るいし、使い勝手も良く毎日枕元に置いて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする