曜日別特売

床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成
(3件のレビュー)

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606内容量1台
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
※簡易梱包となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254850961BJ
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62548509
2025-01-28
用途: キッチンの床下収納として

ある程度の高さのある床高(約50cm)の場所なら、こちらの商品で設置可能です。
同様の商品と比較しても、お値打ちで機能としても十分かと思います。

対象商品 : 62548509
2022-07-09
用途: 床下収納庫の設置

災害時の非常食保管庫として設置することにしました、決め手は箱が一体型で隙間が無いことです、他社にある組立式(ノックダウン式)はどうしても箱に隙間があり、その隙間から虫やホコリが入るため、このタイプにしました。

対象商品 : 62548509
2023-01-07
用途: リノベーションに
建設業・工事業

コストパフォーマンス最高です。
特に悪い所もなく満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする