曜日別特売

アロンアルフア専用硬化促進剤

アロンアルフア専用硬化促進剤 - コニシ
(2件のレビュー)

硬化促進

用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。効果白化防止できます硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒包装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62559824#057791本(100mL)100mL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12177700#057791箱(100mL×5本)500mL
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【使い方】アロンアルフア専用硬化促進剤
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62559824
2023-09-25
用途: プラスチック製品の修理、補修
トータルリペアグリーンロード

樹脂パーツのキズ補修に使っています。接着剤塗布後にスプレーしていますが、以前他社のものを使っていましたが、反応が遅くやたら白くなってしまっていたので、こちらに変えました。性能が良く、早く、しかも白くなりにくい上にスプレー缶なので持ち運びと保管に便利です。

対象商品 : 62559824
2023-01-11
用途: カーボン板の接着

カーボン板の接着に瞬間接着剤を使っていますがカーボン板はやや接着する時間が必要で固定しておく時間が結構長い為この商品を試してみました。
また溢れ出た接着剤を拭き取ると白くなってしまいせっかくのカーボン模様が台無しにもなりますので両方解決できればいいかと。
取り敢えず試しで不要カーボン板でやってみましたが接着時間はかなり短縮出来てます。
また白くなる事も少ない様でほぼ透明のままカーボン柄も出ています。
テストした時点では十分効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする