プリンストン
PC4-21300(DDR4-2666)288PIN UDIMM
増設用メモリーモジュール。PC4-21300(DDR4-2666)対応のデスクトップ用です。
規格
DDR4-2666
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-21300
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62555667
PDD4/2666-16GX2
32GB(16GB 2枚組)
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
当日出荷
62555676
PDD4/2666-4GX2
8GB(4GB 2枚組)
オープン
取扱い終了
返品不可
62555685
PDD4/2666-8GX2
16GB(8GB 2枚組)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください