USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm - GOPPA

USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。

コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62555877GP-CCU325A05M/Bブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62555886GP-CCU325A05M/Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする