コクヨ
ソフトリングドットB罫50枚
材質
中紙:上質紙、表紙/表:PP(D色)、色透明PP(LB色)、裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
枚数
50
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
行数
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557706
ス-SV351BT-LB
5号(A6)
148×105
21
ライトブルー
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62557724
メ-SV371BT-LB
A7変形
105×76
14
ライトブルー
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
62557697
ス-SV351BT-D
5号(A6)
148×105
21
黒
¥
280
取扱い終了
62557715
メ-SV371BT-D
A7変形
105×76
14
黒
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください