コクヨ
履歴書用紙(封筒付・性別欄なし)標準B5
性別欄の無い履歴書です。
小型二重封筒は履歴書在中の表示ありが2枚と表示なしが1枚入っています。
標準・性別欄なし:JIS旧様式例から性別欄を除いた仕様です。
仕様
標準・性別欄なし
サイズ
B5(B4・2つ折り)
枚数
履歴書4枚(小型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
257×364
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558293
シン-1DJ
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください