コクヨ
履歴書(大型封筒付・性別欄なし)標準A4
性別欄の無い履歴書です。
履歴書を折りたたまずに入れられる大型封筒付きです。
標準・性別欄なし:JIS旧様式例から性別欄を除いた仕様です。
仕様
標準・性別欄なし
サイズ
A4(A3・2つ折り)
枚数
履歴書4枚(大型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
297×420
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558309
シン-5DJ
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください