アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型)

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)9(5)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA内容量1本
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※環境負荷低減への配慮により、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40888906AHU1016R-2162100307016
41,330
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
40888915AHU1020R-3203110308020
50,970
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
40888924AHU1025R-4254120358525
59,360
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
40888933AHU1030R-5305120457532
68,840
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40888942AHU1032R-5325130458532
72,640
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする