アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA内容量1個
注意
※本体形状:Cタイプ、Eタイプについては、カッタ取付のアーバ用ねじはカッタ本体に付属しています。
※インサート JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
接続径
取付けボルト座径(mm)
接触面の径(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826693AHUB1550R-350322.22517478.45
76,280
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889152AHUB1550R-550522.22517478.45
83,490
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826702AHUB1550RM-350322174710.46.3
76,280
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889161AHUB1550RM-550522174710.46.3
83,490
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826718AHUB1563R-363322.22517458.45
81,290
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889177AHUB1563R-663622.22517458.45
92,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60826727AHUB1563RM-363322174510.46.3
81,290
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889186AHUB1563RM-663622174510.46.3
92,140
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826736AHUB1580R-480425.420509.56
94,470
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889195AHUB1580R-780725.420509.56
105,310
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889143AHUB15100R-8100831.75456012.78
127,750
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする