MTI(エムテーアイ)
鉄ステーキ皿小判
シンプルな小判型ステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
楕円皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62580167
24.5cm YY2040
【鉄板】915/【木台】300
【鉄板】245×155×23
【鉄板】238×150×19
64-9073-84
298×190×18
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62580176
29cm YY2038
【鉄板】1300/【木台】355
【鉄板】285×183×25
【鉄板】277×176×20
64-9073-85
337×210×18
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください