高森コーキ
アルコール消毒用オートディスペンサーLite
こんなお得な商品も!
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(68)
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。
場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。
タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質
【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC
電源
単3電池×4本
タンク容量(mL)
360
アズワン品番
64-7722-39
防水保護等級
IPX4(水の飛まつに対して保護)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62580413
049032001
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください