曜日別特売

システム収納 エディア ダブルベース

システム収納 エディア ダブルベース - コクヨ

システム収納 エディア用ベース・ダブルベース.シングルベースに比べ、水平だしの為アジャスター調整をしても、ベースと床との間にスキ間ができませんので、物が入ったり、光が漏れることがありません。

材質本体/スチール、焼付塗装内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全15種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591017BWUB-W4SAW(シリーズ)W400×D450400438503
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591026BWUB-W4SSAW(シリーズ)W400×D400400388753
14,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591035BWUB-W5DSAW(シリーズ)W450×D500450488503.4
15,300
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591044BWUB-W5SAW(シリーズ)W450×D450450438503.8
14,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591053BWUB-W5SSAW(シリーズ)W450×D400450388503.1
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591069BWUB-W8SAW(シリーズ)W800×D450800438504.1
15,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591078BWUB-W8SSAW(シリーズ)W800×D400800388503.9
15,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591096BWUB-W9DSAW(シリーズ)W900×D500900488505.2
16,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591105BWUB-W9SSAW(シリーズ)W900×D400900388504.2
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591114BWUB-W9SSSAW(シリーズ)W900×D320900308505.5
15,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591087BWUB-W9DF4(シリーズ)W900×D500900488505.2
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591665BWUB-W4SE6C(シリーズ)W400×D400400400503
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591674BWUB-W5E6C(シリーズ)W450×D450450450503.8
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591683BWUB-W8SE6C(シリーズ)W800×D400800400503.9
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62591699BWUB-W9E6C(シリーズ)W900×D450900438506
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする