TOYOX(トヨックス)
スパイクパルススプリンクラー
土に挿して扇状・円形に水をまけます。
【広範囲散水】角度調節が可能で広い範囲に散水できます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP(ゴム部)合成ゴム(金属)亜鉛ダイカスト・ステンレス
使用圧力(MPa)
0.15~0.7(1.5~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
対応寸法(mm)
【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.0以上3.0未満)
内容量
1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62592259
PS-2
¥2,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください