曜日別特売

激突防止ライトワイヤレス

激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレス - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)

用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯内容量1セット
注意
※センサー及びワイヤレス接続は使用環境によって動作が不安定になる場合があります。
※この製品は事故を予防する機器です。必ず事故を防止する製品ではございません。
※事故につきましては一切責任を負いかねますので十分に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62594578DW-900
12,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 死角通路の衝突防止に使用
製造業

死角による人の衝突防止に使用しています。従業員のけが防止に役立っています。

対象商品 : 62594578
2024-02-20
用途: 扉の開閉
株式会社豊田電研製造業

窓のない扉を開ける際、これまでは人がいても気付きませんでした。
本製品をつけたことで、人がいることを検知でき、事故防止につながっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする