モノタロウ

大画面タイマー

大画面タイマー - モノタロウ
(52件のレビュー)

カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。
パワーON・OFFのスイッチ付。
取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。

質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694757-
569
626(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62694757-29357888TD429IV- 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ 29357888抗菌でか見えタイマー TD429タニタ1個
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 仕事で使用
教育・研究機関

とりあえず持ち運びのできる大画面のタイマーがほしかったので、見つけて購入しました。オンオフスイッチがあるので、持ち運び時も誤操作がありません。マグネットと足がついているので、金属部に取り付けしたり、机上に立てて使ったりと色々な使い方ができるのも良いです。

2025-07-28
用途: カップラーメンを作るため

大画面なのが良いです。
使用する電池が、単4電池なので交換が容易ですね。
スイッチが付いているので、電池の節約になるかな?

2025-04-05
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

デジタル画面の表示が大きいので視認性がよいですし、アラーム音も明瞭です。裏側にマグネットが2つありますから鉄部に取り付けたり外したりすることができますので使い勝手が良いです。取扱説明書の説明と実際の動作が異なっていましたから、販売側と打ち合わせした上ですが今では問題なく使っています。説明書の記載のほうが誤っていたとのことです。

2025-06-13
用途: 作業時間計測

このくらい大きい表示だと老眼でもハッキリ確認できます。
カウントダウンタイマー・ストップウォッチ機能

対象商品 : 62694757
2025-06-10
用途: 麦茶の煮出し時間をはかっています
製造業

文字が大きいので視認性に優れているので便利!
マグネットで張り付けても、テーブルに置いて自立もできるところも重宝しています。
さらに大好きなモノタロウ侍イラスト入りなのが嬉しい。

2025-06-10
用途: 購入後1か月で画面が

購入後1か月で画面が一部薄くなっている。いつまでもつかな?同様の環境でタニタは、6か月以上 異常なし。

1が参考にしています
2025-02-16
用途: 調理時
医療・福祉・介護関連業

数字が見やすくて音もはっきり聞こえます。リセットも簡単で使い易いです。

2024-11-13
用途: 洗浄時間計測
医療法人社団 久遠会 くおん歯科医院医療・福祉・介護関連業

画面も見やすく使いやすいと思います。ただ、タイマーの音の音量がもう少し大きいとはっきり聞こえるのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
タイマー設定時にボタンを押す音は鳴りますか。
回答:
設定時にボタンを押す音は鳴ります。
2024-07-04
質問:
オートオフ機能はありますか。
回答:
オートオフ機能はありません。
2024-07-04

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする