曜日別特売

Thunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応

Thunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.comThunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.comThunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.comThunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.comThunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.comThunderbolt 3 ミニドック/デュアルモニタ DP 4K 60Hz/1X USB-Aハブ(3.2/2.0)/ギガビットイーサネット(GbE)/28cmケーブル/サンダーボルト3 マルチポートアダプタ/Mac & Windows対応 - StarTech.com

高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載
ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適
対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応
超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

電源供給方式バスパワーポート数1保証期間3年間ケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62596346TB3DKM2DPL1
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする