DANNO(ダンノ)
ミニアレー
デイップコーテングしてありますので、手ざわりがソフトです。トレーニング説明書付。
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
直径(Φcm)
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62601578
D850
0.5(2本1組)
ピンク
4.5
【グリップ】6
15.5
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62601587
D851
1.0(2本1組)
スカイブルー
5
【グリップ】7
17.5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください