DANNO(ダンノ)
アジャスタダンベルST 5kgセット
重さが調整可能です。
セット内容
シャフト、プレート×8(5kgセット)
材質
シャフト:スチール(クロムメッキ仕上)、プレート:鋳物(クロムメッキ仕上)
質量(kg)
【シャフト】1/【プレート】0.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62601849
D5373
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください