曜日別特売

クロームベル

クロームベル - DANNO(ダンノ)

トレーニング説明書付。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62602034D750【クロームベル用シャフト】2.5/【プレート】1.25クロームベル用シャフト、プレート×2(5kgセット)
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602043D751【クロームベル用シャフト】2.5/【プレート】1.25、2.5クロームベル用シャフト、プレート×4(10kgセット)
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602059D753【クロームベル用シャフト】2.5/【プレート】1.25、5クロームベル用シャフト、プレート×4(15kgセット)
41,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602068D752【クロームベル用シャフト】2.5/【プレート】1.25、2.5、5クロームベル用シャフト、プレート×6(20kgセット)
55,400
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする