DANNO(ダンノ)
ラバーベルST28
ゴム成型品のダンベルセットです。ラバープレート使用。トレーニング説明書付。
材質
ゴム成型品(芯材:鋳物)
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62602113
D5700
シャフト、プレート×2(5kgセット)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602129
D5701
シャフト、プレート×4(10kgセット)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25、2.5
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62602138
D5702
シャフト、プレート×4(15kgセット)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25、5
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62602147
D5703
シャフト、プレート×6(20kgセット)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25、2.5、5
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください