DANNO(ダンノ)
ラバーベルST28用プレート
ラバーベルST28用プレートです。
材質
ゴム成型品(芯材:鋳物)
色
ブラック
穴径(Φmm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62602156
D5010
【プレート】1.25
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602165
D5011
【プレート】2.5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62602174
D5722
【プレート】5
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください