曜日別特売

トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm)

トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。適合三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行)セット内容550mm・550mm・500mm 3本セット形状Uフック内容量1セット(3本)
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62609208E666995
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62609208
2021-05-23
用途: トラック
自動車・二輪車・自転車関連業

代理購入しました ジェットイノウエさんの物は比較的安いので良いですね 耐久性が心配ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする