INAX(LIXIL)
エコフルスプレーシャワー
タイプ
樹脂製ホース
接続ねじ
G1/2
取付ネジ径
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方法
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609348
BF-SG6BP
手締め
1.5
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62609357
BF-SD6AE
工具締め
1
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください