曜日別特売

オヒトリフライヤー0.6L

オヒトリフライヤー0.6L - ライソンオヒトリフライヤー0.6L - ライソン

食卓で手軽に揚げたてを
調理しやすい温度調節機能付き
調理温度目安表示
便利なバスケット付き

材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス容量(L)約0.6消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.9本体質量(g)510定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ192℃温度設定範囲(℃)80~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62611177KDFY-06AB
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする