曜日別特売

焼き鳥グリル

焼き鳥グリル - ライソン焼き鳥グリル - ライソン

わが家でカンタン本格焼き鳥!
家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか?
余分な油を落として、美味しくヘルシー。
卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。

付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62611204KDGC-002B
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする