ライソン
ベビーカステラ俵型
ホットケーキミックスで簡単調理
縦型収納でコンパクト
フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質
本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
0.8
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
240℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611213
KDHS-006W
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください