ライソン
スクエアフライヤー 1.2L
食卓で揚げながらすぐに食べられる。
電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品
油はね防止フタ、バスケット
材質
PP、アルミニウム、ステンレス
容量(L)
約1.2
消費電力(W)
840
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約0.85
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
1.2(付属品含む)
温度設定範囲(℃)
約140~190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611317
KDFY-12AB
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください