ライソン
洗えるシングルマルチサンドメーカー
パンの耳を付けたままホットサンド
お手入れ簡単
縦置き&コードが巻けてコンパクト収納
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.9
本体質量(kg)
1.1
本体寸法(cm)
11×15×24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611335
KDHS-011W
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください