ライソン
3DウェアラブルスピーカーSP-16
3Dサウンドモード搭載 ゲームや映画鑑賞など、より臨場感のあるサウンドを楽しめる
Bluetooth送信機付属でテレビの音もかんたん送信
付属品
Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
型式
2chスピーカーデュアルパッシブタジエーター型
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
DC3.7/内蔵リチウムイオン電池
口径(Φmm)
30×2
充電時間
約2.5時間
対応メディア
microSDカード、microSDHCカード(2~32GB)
連続再生時間
約9時間
対応フォーマット
mp3
バッテリー容量(mAh)
1000
インピーダンス(Ω)
4
伝送距離(m)
10
Bluetooth
Ver.5.0、class2
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611405
KABS-017B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください