ワイヤレスステレオスピーカーツイン

ワイヤレスステレオスピーカーツイン - ライソンワイヤレスステレオスピーカーツイン - ライソン

スピーカー同士もワイヤレス接続可能
迫力の重低音
2台同時接続で音楽の空間が広がる

付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型質量(g)620使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)3×2口径(Φmm)50×2充電時間約6時間保証期間お買い上げ日より半年間対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)再生周波数(Hz)50~20.000連続再生時間約24時間対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)3000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3防水保護等級IPX6インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-13伝送距離(m)最大約10BluetoothVer5.0、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62611484KABS-013B
オープン
4,843
5,327(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする